ABB SPA - ABBM646277 E204/80G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 4P 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 80 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie E 200
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4016779669269
Codice prodotto
ABBM646277
Cod. produttore
M646277
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
12 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
25 kA
Potere di interruzione:
25 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Iscrizione:
Altri



