ABB SPA - ABBM646116 E203/100G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 3P 100A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 3 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 100 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4016779646116
Codice prodotto
ABBM646116
Cod. produttore
M646116
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
12 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
25 kA
Potere di interruzione:
25 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Iscrizione:
Altri



