ABB SPA - ABBM645959 E202/125G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 125 A
Confezione
1 PZ
EAN
4016779645959
Codice prodotto
ABBM645959
Cod. produttore
M645959
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
12 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
6 kA
Potere di interruzione:
25 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Iscrizione:
Altri



