ABB SPA - ABBM645911 E202/80G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 2P 80A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzione di commutazione - Interruttore 
- Numero di contatti NO - 2 
- Numero di contatti NC - 0 
- Numero di contatti di scambio - 0 
- Corrente nominale - 80 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4016779645911
Codice prodotto
ABBM645911
Cod. produttore
M645911
Produttore
ABB
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
12 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
25 kA
Potere di interruzione:
25 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Grigio
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP10
Iscrizione:
Altri



