ABB SPA - ABBM429285 TS25/12-24 C TRASFORMATORE 25VA 12-24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 1.04 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542928508
Codice prodotto
ABBM429285
Cod. produttore
M429285
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
1.04 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
0 A
Corrente max. di uscita:
1.04 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
25 W
Tensione secondaria 3:
0 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Corrente secondaria 3:
0 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
44 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
58 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì