ABB SPA - ABBM420278 M1175 PRESA SCHUKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 2.5
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Confezione
4 PZ
EAN
8012542027850
Codice prodotto
ABBM420278
Cod. produttore
M420278
Produttore
ABB
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
2.5
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0



