ABB SPA - ABBM2SSV310B M2SSV3-10B SEL2POS RIT DX,NERO,PL.NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7320500301807
Codice prodotto
ABBM2SSV310B
Cod. produttore
M2SSV310B
Produttore
ABB
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X


