pagina iniziale

ABB SPA - ABBM299952 E 93N/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM299952 E 93N/30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542999522

Codice prodotto

ABBM299952

Cod. produttore

M299952

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

E 93N 30 CC PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CL PER FUSIBILI CILINDRICI