pagina iniziale

ABB SPA - ABBM299140 OT125M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 125

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM299140 OT125M3 INT. SEZIONATORE ROTATIVO 3P 125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019135410

Codice prodotto

ABBM299140

Cod. produttore

M299140

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

90 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2.5 kA

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

45 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

45 kW

Numero di poli:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

La serie di sezionatori OTM risulta particolarmente indicataper il sezionamento tra il campo fotovoltaico e l’inverter lato corrente continua e subito dopo l’inverter lato corrente alternata. Associati a dispositivi di protezione, come l’interruttore magnetotermico S 800 PV o il sezionatore fusibile E 90 PV, possono essere installati in prossimità dei pannelli fotovoltaici risultando funzionali al sezionamento diretto delle singole stringhe, nei quadri di campo garantendo l’isolamento elettrico durante gli interventi di manutenzione in caso di guasti, oppure prima dell’inverter come sezionatore generale.