pagina iniziale

ABB SPA - ABBM289623 E 92/20S SEZIONATORE E 90 2P, 20A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM289623 E 92/20S SEZIONATORE E 90 2P, 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542896234

Codice prodotto

ABBM289623

Cod. produttore

M289623

Produttore

ABB

Per fusibili di dimensioni:

8,5x31,5 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

E 92 20S SEZIONATORE E 90 2P 20A PER FUSIBILI CILINDRICI