ABB SPA - ABBM277982 E 91N/50 PORTAFUSIBILE, 1P+N, 50 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 690 V 
- Numero di poli - 1 
- Con neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542779827
Codice prodotto
ABBM277982
Cod. produttore
M277982
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20