ABB SPA - ABBM277573 E 9F8 GG10 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 10A, 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 400 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542775737
Codice prodotto
ABBM277573
Cod. produttore
M277573
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
20 kA