pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277543 E 9F10 GG16 FUSIBILE GG 10,3X38, 16A, 50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277543 E 9F10 GG16 FUSIBILE GG 10,3X38, 16A, 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542775430

Codice prodotto

ABBM277543

Cod. produttore

M277543

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F10 GG16 FUSIBILE GG 10 3X38 16A 50