pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277533 E 9F14 AM10 FUSIBILE AM 14X51, 10A, 690V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277533 E 9F14 AM10 FUSIBILE AM 14X51, 10A, 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542775331

Codice prodotto

ABBM277533

Cod. produttore

M277533

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibile cilindrico 14x51.