ABB SPA - ABBM277502 E 93/125 PORTAFUSIBILE, 3P, 125 A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542775027
Codice prodotto
ABBM277502
Cod. produttore
M277502
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20