ABB SPA - ABBM277313 E 9F14 AM12 FUSIBILE AM 14X51, 12A, 690VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 12 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542773139
Codice prodotto
ABBM277313
Cod. produttore
M277313
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
12 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA


