pagina iniziale

ABB SPA - ABBM277283 E 9F8 AM1 FUSIBILE AM 8,5X31,5, 1A, 400VCA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM277283 E 9F8 AM1 FUSIBILE AM 8,5X31,5, 1A, 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542772835

Codice prodotto

ABBM277283

Cod. produttore

M277283

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

20 kA

E 9F8 AM1 FUSIBILE AM 8 5X31 5 1A 400V