ABB SPA - ABBM277083 E 9F14 GG6 FUSIBILE GG 14X51, 6A, 690VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542770831
Codice prodotto
ABBM277083
Cod. produttore
M277083
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA


