ABB SPA - ABBM259543 E 9F22 AM100 FUSIBILE AM 22X58, 100A, 50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 100 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542595434
Codice prodotto
ABBM259543
Cod. produttore
M259543
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
100 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA