ABB SPA - ABBM259343 M1363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 13 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 3
Modello - British Standard
Confezione
2 PZ
EAN
8012542593430
Codice prodotto
ABBM259343
Cod. produttore
M259343
Produttore
ABB
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
13 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
3
Modello:
British Standard
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
0
Numero di contatti attivi (piatto):
2


