pagina iniziale

ABB SPA - ABBM258693 E 9F14 GG32 FUSIBILE GG 14X51, 32A, 500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM258693 E 9F14 GG32 FUSIBILE GG 14X51, 32A, 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542586937

Codice prodotto

ABBM258693

Cod. produttore

M258693

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F14 GG32 FUSIBILE GG 14X51 32A 500V