ABB SPA - ABBM258353 E 9F22 GG32 FUSIBILE GG 22X58, 32A, 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542583530
Codice prodotto
ABBM258353
Cod. produttore
M258353
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA