ABB SPA - ABBM258343 E 9F22 GG125 FUSIBILE GG 22X58, 125A, 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542583431
Codice prodotto
ABBM258343
Cod. produttore
M258343
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA