pagina iniziale

ABB SPA - ABBM257053 E 9F22 AM80 FUSIBILE AM 22X58, 80A, 690VCA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM257053 E 9F22 AM80 FUSIBILE AM 22X58, 80A, 690VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542570530

Codice prodotto

ABBM257053

Cod. produttore

M257053

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F22 AM80 FUSIBILE AM 22X58 80A 690V