ABB SPA - ABBM256303 E 9F8 GG8 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 8A, 400V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 400 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542563037
Codice prodotto
ABBM256303
Cod. produttore
M256303
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
400 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
20 kA