pagina iniziale

ABB SPA - ABBM256283 E 9F10 AM25 FUSIBILE AM 10,3X38, 25A, 40

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM256283 E 9F10 AM25 FUSIBILE AM 10,3X38, 25A, 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542562832

Codice prodotto

ABBM256283

Cod. produttore

M256283

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

E 9F10 AM25 FUSIBILE AM 10 3X38 25A 40