ABB SPA - ABBM256243 E 9F22 AM10 FUSIBILE AM 22X58, 10A, 690V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542562436
Codice prodotto
ABBM256243
Cod. produttore
M256243
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA