pagina iniziale

ABB SPA - ABBM236923 TM-C 320/115-230 TRAFO COMANDO 320VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM236923 TM-C 320/115-230 TRAFO COMANDO 320VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 320 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542369233

Codice prodotto

ABBM236923

Cod. produttore

M236923

Produttore

ABB

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione secondaria 1:

115...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

320 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

A prova di corto-circuito:

no

Larghezza:

123 mm

Profondità:

102 mm

Altezza:

122 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

TM-C 320 115-230 TRAFO COMANDO 320VA