ABB SPA - ABBM229901 LCR INTERRUTTORE GESTIONE CARICHI 2 MOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32...32 A
Corrente di esercizio - 32...32 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542299011
Codice prodotto
ABBM229901
Cod. produttore
M229901
Produttore
ABB
Corrente nominale:
32...32 A
Corrente di esercizio:
32...32 A
Corrente nominale (contatti di comando):
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Ritardo massimo disinserimento carichi:
9999000 ms
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
65 mm
Grado di protezione (IP):
IP20