ABB SPA - ABBM228555 TS10/12-24 C TRASFORMATORE 10VA 12-24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Corrente secondaria 1 - 0.42 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2 - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542285557
Codice prodotto
ABBM228555
Cod. produttore
M228555
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Corrente secondaria 1:
0.42 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
Tensione secondaria 2:
24 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
0 A
Corrente max. di uscita:
0.42 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Tensione secondaria 3:
0 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
2.5 W
Corrente secondaria 3:
0 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
sì
Protezione corto-circuito:
sì