ABB SPA - ABBM220715 M1011-T25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione - AC
Larghezza in numero di moduli - 3
Modello - Altri
Confezione
2 PZ
EAN
8012542207153
Codice prodotto
ABBM220715
Cod. produttore
M220715
Produttore
ABB
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
3
Modello:
Altri
Numero di prese:
1
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
60 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
0
Numero di contatti attivi (piatto):
3


