pagina iniziale

ABB SPA - ABBM213476 E 9F3 PV FUSIBILE GPV 10X38, 3 A, 1000V CC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM213476 E 9F3 PV FUSIBILE GPV 10X38, 3 A, 1000V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542134756

Codice prodotto

ABBM213476

Cod. produttore

M213476

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

50 kA

E 9F3 PV FUSIBILE GPV 10X38 3 A 1000V