ABB SPA - ABBM213466 E 9F2 PV FUSIBILE GPV 10X38, 2 A, 1000V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 1000 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
8012542134657
Codice prodotto
ABBM213466
Cod. produttore
M213466
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
1000 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
50 kA