ABB SPA - ABBM206925 E9F32PV1500 FUSIBILE 32A GPV 10X85,1500V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 1500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
5 PZ
EAN
8012542069256
Codice prodotto
ABBM206925
Cod. produttore
M206925
Produttore
ABB
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
1500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
50 kA