pagina iniziale

ABB SPA - ABBM205335 E9F12PV1500 FUSIBILE 12A GPV 10X85,1500V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM205335 E9F12PV1500 FUSIBILE 12A GPV 10X85,1500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012542053354

Codice prodotto

ABBM205335

Cod. produttore

M205335

Produttore

ABB

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

1500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

50 kA

E9F12PV1500 FUSIBILE 12A GPV 10X85 1500V