ABB SPA - ABBM204762 E 91/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 27x60 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047629
Codice prodotto
ABBM204762
Cod. produttore
M204762
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
27x60 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Profondità di incasso:
74.05 mm
Grado di protezione (IP):
Altri