ABB SPA - ABBM204713 E 91/32 PV SEZIONATORE E 90 PV 1P, 32A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm 
- Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN 
- Tensione nominale - 1000 V 
- Numero di poli - 1 
- Con neutro - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012542047131
Codice prodotto
ABBM204713
Cod. produttore
M204713
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
1000 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



