ABB SPA - ABBM204493 TM-I 320/115-230 P TRAFO ISOLAM 320VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione secondaria 1 - 115...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 320 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8012542044932
Codice prodotto
ABBM204493
Cod. produttore
M204493
Produttore
ABB
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione secondaria 1:
115...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
320 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
123 mm
Profondità:
102 mm
Altezza:
122 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F