ABB SPA - ABBM202392 E 91N/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 1P+N, 50 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542023920
Codice prodotto
ABBM202392
Cod. produttore
M202392
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
73.26 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


