ABB SPA - ABBM200983 E 91/20 SEZIONATORE E 90 1P, 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale di impiego Ie - 20 A
Dimensione dei fusibili - Cilindrico
Con controllo fusibili - no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542009832
Codice prodotto
ABBM200983
Cod. produttore
M200983
Produttore
ABB
Numero di poli:
1
Corrente nominale di impiego Ie:
20 A
Dimensione dei fusibili:
Cilindrico
Con controllo fusibili:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Larghezza scatola:
17.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità scatola:
64 mm
Altezza della custodia:
85 mm