ABB SPA - ABBM200953 E 92/20 SEZIONATORE E 90 2P, 20A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 8,5x31,5 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012542009535
Codice prodotto
ABBM200953
Cod. produttore
M200953
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
8,5x31,5 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
sì
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20