ABB SPA - ABBM200923 E 91/32 SEZIONATORE E 90 1P, 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012542009238
Codice prodotto
ABBM200923
Cod. produttore
M200923
Produttore
ABB
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
64 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



