ABB SPA - ABBM142668 CMS-201DR SENSORE 25MM, 80A TRMS, DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 40 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0.1 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Confezione
1 PZ
EAN
7612271426682
Codice prodotto
ABBM142668
Cod. produttore
M142668
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
40 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no