pagina iniziale

ABB SPA - ABBM142667 CMS-200DR SENSORE 25MM, 160A TRMS, DIN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM142667 CMS-200DR SENSORE 25MM, 160A TRMS, DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 80 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271426675

Codice prodotto

ABBM142667

Cod. produttore

M142667

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

80 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

CMS-200DR SENSORE 25MM 160A TRMS DIN