pagina iniziale

ABB SPA - ABBM142665 CMS-201S8 SENSORE 25MM, 80A TRMS PER S800

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM142665 CMS-201S8 SENSORE 25MM, 80A TRMS PER S800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 40 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0.1 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271426651

Codice prodotto

ABBM142665

Cod. produttore

M142665

Produttore

ABB

Valore finale misura corrente:

40 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0.1 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

CMS-201S8 SENSORE 25MM 80A TRMS PER S80