ABB SPA - ABBM142664 CMS-200S8 SENSORE 25MM, 160A TRMS, S800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 80 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0.1 A
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
1 PZ
EAN
7612271426644
Codice prodotto
ABBM142664
Cod. produttore
M142664
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
80 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


