ABB SPA - ABBM142663 CMS-102CA SENSORE 18MM,20A TRMS, PER CAV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 20 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0.1 A
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7612271426637
Codice prodotto
ABBM142663
Cod. produttore
M142663
Produttore
ABB
Valore finale misura corrente:
20 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Altri
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no