pagina iniziale

ABB SPA - ABBM142656 CMS-101S8 SENSORE 18MM, 40A TRMS PER S80

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBM142656 CMS-101S8 SENSORE 18MM, 40A TRMS PER S80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale intervallo di misura corrente - 0.1 A

  • Valore finale dell'intervallo di misura corrente - 40 A

  • Frequenza della tensione nominale - 50 Hz

  • Esecuzione dell'uscita analogica - Altro

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271426569

Codice prodotto

ABBM142656

Cod. produttore

M142656

Produttore

ABB

Valore iniziale intervallo di misura corrente:

0.1 A

Valore finale dell'intervallo di misura corrente:

40 A

Frequenza della tensione nominale:

50 Hz

Esecuzione dell'uscita analogica:

Altro

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita di commutazione:

no

CMS-101S8 SENSORE 18MM 40A TRMS PER S80