ABB SPA - ABBM141333 E219-2CD SPIA 2 LED 115-230V CA VERDE RO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
7612271413330
Codice prodotto
ABBM141333
Cod. produttore
M141333
Produttore
ABB
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Potenza max lampada:
0.8 W
Profondità di incasso:
68 mm