ABB SPA - ABBM141330 E219-3C SPIA 3 LED 415-230V CA ROSSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Rosso
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
7612271413309
Codice prodotto
ABBM141330
Cod. produttore
M141330
Produttore
ABB
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Portalampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
1.2 W
Profondità di incasso:
59 mm



